Stropna/stenska plafonjera THORNeco LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH LED 11-20,5W 3000/3500/4000K CRI>80 1200-2200lm LED driver FO BE okrogel N/O fi 300mm IK10 IP65 [96635290]
ŠIFRA 2802495
EAN 9010299642608
THORN
96635290
Plafonjera LARA VARIO FLEX proizvajalca THORN ima moč 11-20,5W, CCT 3: 3000/3500/4000K, svetlobni tok od 1200-2200 lumnov, je okrogla, premera 300mm, v beli barvi, ima zaščito IP65 in stopnjo zaščite pred udarci IK10.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11-20,5
- Barvna temperatura (K): 3000/3500/4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 1200-2200
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dolžina (mm): fi 300
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.