Stropna/stenska plafonjera ROBUS PORTAL Slimline LED 18W 3000/4000/6500K CRI>80 1780/1980/1880lm LED driver BE okrogel fi 300mm IK07 IP54 220-240V [RPO18CCT3-01]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 18
- Barvna temperatura (K): 3000/4000/6500
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1780/1980/1880
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 300
- Stopnja mehanske odpornosti: IK07
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.