• Domov
  • Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA 2H12-P LED 12W 4000K 1080lm LED driver BE okrogel fi 200mm IP65 100-240V

Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA 2H12-P LED 12W 4000K 1080lm LED driver BE okrogel fi 200mm IP65 100-240V [713001041]

ŠIFRA 2763620 EAN 3838959984808 ELEKTROMATERIAL 713001041
Stropna/stenska plafonjera LUXEM LINA 2H12-P LED je okrogla, v beli barvi, premera 200mm, ima moč 12W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1080 lumnov, LED driver in zaščito IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LUXEM
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 12
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 1080
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Oblika: Okrogla
  • Dolžina (mm): fi 200
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.