Stropna/stenska plafonjera EDGE S LED 18W 4000K 2235lm LED driver BE kvadratni 280x280mm IP54 220-240V A++ [EDSE18/WH/4000]
- Linija izdelkov: EDGE S
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 18
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 2235
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 280x280
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.