Stran./zadn. stranica omare I SCHNEIDER 2000mm 600mm Stranska Inox drugo [NSY2SPX206]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 600
- Primerno za stranske stene: Stranska
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.