Stran./zadn. stranica omare I PanelSeT 2000mm 400mm ni za stranske stene prim.kot zadnja sten jeklo Prašno b. [NSYBPN204]
ŠIFRA 2850136
EAN 3606486104637
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYBPN204
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 400
- Primerno za stranske stene: ni za stranske stene
- Primerna kot zadnja stena: prim.kot zadnja sten
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: S prašnim premazom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.