Stik./tipalo - konektor+kabel WAGO 756-5401/060-200 M12 5P Ž ravni 20m PUR [756-5401/060-200]
ŠIFRA 2766574
EAN 4050821844136
WAGO
756-5401/060-200
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 5
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 20
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.