Stik./tipalo - konektor+kabel IFM M12 5P Ž Kotni 25m PUR [ENC13A - ADOAH050MSN0025H05/*]
ŠIFRA 2763342
EAN 4021179249560
IFM ELECTRONIC si
ENC13A - ADOAH050MSN0025H05/*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IFM
- Vrsta električnega priključka, na strani: M12
- Število polov (P): 5
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Koten
- Dolžina kabla (m): 25
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.