Stikalo za žaluzije MODUL VGR. 2P SR 16A 1M MEHANIZEM Blister [SM40-B - 4331570]

ŠIFRA 1200572 EAN 3831006921740 TEM ČATEŽ SM40-B - 4331570
STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Izvedba: 2-polno stikalo
  • Barva: Srebrna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.