Stikalo za kabel TEM vmesno BE 250V PVC SV02 Profipack [AW10WH-P - 4313436]
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: Vmesna montaža
- Barva: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 250
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.