Stikalo POWER LINE N/O NAVADNO SI 10A IP44 [251.1A]
- Linija izdelkov: POWER LINE
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.