Stikalo MODUL P/O 2x1P BEŽ 3A brez osvetlitve IP20 2M za prstni odtis, Unipack [EM71IW-U - 6238492]

ŠIFRA 2783557 EAN 3831006982536 TEM ČATEŽ EM71IW-U - 6238492
Stikalo MODUL na prstni odtis BIOPASS kompletno - čitalec + relejska enota z napajalnikom. Vgradne širine 2M, bež barve. Kapaciteta je 500 prstnih odtisov, 2 relejska kontakta 3A, upravljanje preko X-Manager aplikacije
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 2x1-polno stikalo
  • Barva: Bež
  • Nazivni tok (A): 3
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.