• Domov
  • Stikalo LIVINGLIGHT VGR. MENJALNO BE 16A 1M
E-katalog

Stikalo LIVINGLIGHT VGR. MENJALNO BE 16A 1M [N4003N-EU]

ŠIFRA 2798307 EAN 8005543624609 LEGRAND N4003N-EU
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.