Stikalo KUBIKO N/O KRIŽNO BE 10A IP20 [613304]
ŠIFRA 1208437
EAN 3838959754401
ELEKTROMATERIAL
613304
KRIŽNO nadometno stikalo KUBIKO 10A z zaščito IP20, bele barve
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: KUBIKO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.