Stikalo Jung N/O 2P SI 10A IND IP44 [602KOW - WG600]
- Linija izdelkov: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: 2-polno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.