Stikalo Classia VGR. NAVADNO BE 10A IND 2M [RW4001M2L]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.