Stikalo Classia VGR. MENJALNO BE 10A 2M [RW4003M2]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.