Stikalna omara I THALASSA PLM zidna 647mm 436mm 250mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM64VG]

ŠIFRA 2725325 EAN 3606480776687 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLM64VG
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V647xŠ436xG250 mm, 3-točk. klj.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLM
  • Višina (mm): 647
  • Širina (mm): 436
  • Globina (mm): 250
  • Material: Poliester
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.