Stikalna omara I THALASSA PLM zidna 530mm 430mm 200mm Poliester 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM54G]

ŠIFRA 2725917 EAN 3606480776571 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLM54G
Monoblok iz pol. za sten. mont. IP66 V530xŠ430xG200 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLM
  • Višina (mm): 530
  • Širina (mm): 430
  • Globina (mm): 200
  • Material: Poliester
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.