Stikalna omara I THALASSA PLM zidna 310mm 215mm 160mm PVC MP (bakelit) 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM32BG]
- Linija izdelkov: THALASSA PLM
- Višina (mm): 310
- Širina (mm): 215
- Globina (mm): 160
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: MP (bakelit)
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.