Stikalna omara I THALASSA PLM zidna 310mm 215mm 160mm Poliester 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM32G]

ŠIFRA 2725039 EAN 3606480776472 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLM32G
Omara monoblok za stensko montažo ABS/PC IP66 V310xŠ215xG160 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLM
  • Višina (mm): 310
  • Širina (mm): 215
  • Globina (mm): 160
  • Material: Poliester
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.