• Domov
  • Stikalna omara I THALASSA PLM zidna 3 točkovno 847mm 636mm 300mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035
E-katalog

Stikalna omara I THALASSA PLM zidna 3 točkovno 847mm 636mm 300mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM86VG]

ŠIFRA 2789579 EAN 3606480776809 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLM86VG
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLM
  • Višina (mm): 847
  • Širina (mm): 636
  • Globina (mm): 300
  • Material: Poliester
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.