Stikalna omara I THALASSA PLM 430mm 330mm 200mm Poliester z montažno ploščo bakelit 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM43BG]
- Linija izdelkov: THALASSA PLM
- Višina (mm): 430
- Širina (mm): 330
- Globina (mm): 200
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.