Stikalna omara I THALASSA PLM 3 točkovno 530mm 430mm 200mm Poliester 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM54VG]
- Linija izdelkov: THALASSA PLM
- Višina (mm): 530
- Širina (mm): 430
- Globina (mm): 200
- Material: Poliester
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.