Stikalna omara I SPACIAL CRN 800mm 600mm 250mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN86250P]

ŠIFRA 2642976 EAN 3606480211812 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN86250P
Navadna vrata Spacial CRN z mont. pl. V800xŠ600xG250 IP66 IK10 RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL CRN
  • Višina (mm): 800
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 250
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.