Stikalna omara I RITTAL 700mm 500mm 250mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1057000 - AX 1057.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 700
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 250
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.