Stikalna omara I RITTAL 600mm 380mm 210mm jeklo z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1038000 - AX 1038.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 600
- Širina (mm): 380
- Globina (mm): 210
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.