Stikalna omara I RITTAL 300mm 300mm 210mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1033000 - AX 1033.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 300
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 210
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.