Stikalna omara I PanelSeT 1800mm 800mm 600mm jeklo brez mont.plošče 2vrata IP55 7035 [NSYSFN188602D]
ŠIFRA 2849970
EAN 3606486102886
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFN188602D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 600
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez mont.plošče
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.