Stikalna omara I PanelSeT 1800mm 400mm 500mm jeklo brez mont.plošče 1vrata IP55 7035 [NSYSFN18450]
ŠIFRA 2849950
EAN 3606486102688
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFN18450
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 500
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez mont.plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.