Stikalna omara I PanelSeT 1800mm 1000mm 500mm jeklo z mont.ploščo 2vrata IP55 7035 [NSYSFN1810402DP]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 500
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z mont.ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.