Stikalna omara I ETIBOX 800mm 550mm 300mm kovina 1vrata IP66 siva RAL 7035 [001102130 - GT 80-55-20]
- Linija izdelkov: ETIBOX
- Višina (mm): 800
- Širina (mm): 550
- Globina (mm): 300
- Material: kovinski
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.