Stikalna omara I 46 RANGE 474mm 396mm 160mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [GW44811]
- Linija izdelkov: 46 RANGE
- Višina (mm): 474
- Širina (mm): 396
- Globina (mm): 160
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.