• Domov
  • Stikalna omara I 46 RANGE 300mm 250mm 160mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 transparentna vrata
E-katalog

Stikalna omara I 46 RANGE 300mm 250mm 160mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 transparentna vrata [GW46201F]

ŠIFRA 2780621 EAN 8011564854789 GEWISS GW46201F
Poliestrska omarica Gewiss 46QP za zidno montažo, višine 300mm, širine 250mm in globine 160mm. Zaščita IP66, v sivi RAL7035 barvi s transparentnimi vrati
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 46 RANGE
  • Višina (mm): 300
  • Širina (mm): 250
  • Globina (mm): 160
  • Material: Poliester
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.