Stikalna omara I 46 RANGE 254mm 200mm 135mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 transparentna vrata [GW44818]
- Linija izdelkov: 46 RANGE
- Višina (mm): 254
- Širina (mm): 200
- Globina (mm): 135
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.