Stikalna omara I 46 RANGE 1060mm 800mm 350mm kovina brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [GW46037]
- Linija izdelkov: 46 RANGE
- Višina (mm): 1060
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 350
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.