Stikalna elektro omara E THALASSA PLM 747mm 536mm 300mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM75VG]
- Linija izdelkov: THALASSA PLM
- Višina (mm): 747
- Širina (mm): 536
- Globina (mm): 300
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.