Stikalna elektro omara E THALASSA PLM 1056mm 852mm 350mm Poliester z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYPLM108BG]
- Linija izdelkov: THALASSA PLM
- Višina (mm): 1056
- Širina (mm): 852
- Globina (mm): 350
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.