Stenska svetilka THORNeco HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830 LED 8W 3000K 251lm LED driver FO ČR 80x180mm IK04 IP65 navzdol 220-240V [96633687]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 251
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Barva ohišja: Črna
- Dimenzija (mm): 80x180
- Stopnja mehanske odpornosti: IK04
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Kot sevanja: navzdol
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.