Stenska svetilka SLV ASTINA OUT ESL TCR50-SE 2X 11W GU10 ANTR IP44 230V [228775]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TCR50-SE
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 11
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.