Stenska svetilka FORLIGHT SILUET 1x 60W E27 INOX pravokotno 280x210mm IK10 IP55 100-240V [PX-0246-INO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 280x210
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.