Stenska svetilka FORLIGHT ORION LED 13,1W 3000K 1220lm LED driver ČR 245mm IP54 100-240V A++ [PX-0379-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 13,1
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1220
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Dolžina (mm): 245
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.