Stenska svetilka FORLIGHT GROVE LED 2,6W 4000K 300lm LED driver ČR IP65 100-240V A++ [PX-0439-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2,6
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 300
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.