Stenska svetilka FORLIGHT GROVE Diffuser LED 3W 4000K 219lm LED driver ČR pravokotno 210x86mm IP65 220-240V A++ [PX-0281-NEG]
ŠIFRA 2734332
EAN 8435381456160
LEDS-C4
PX-0281-NEG
Stenska svetilka FORLIGHT GROVE Diffuser pravokotne oblike dim. 210x86mm, ima moč LED 3W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K , svetlobni tok 219 lumnov, je v črni barvi in ima zaščito IP65.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 3
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 219
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 210x86
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.