Stenska svetilka FORLIGHT ELIX LED 6,2W 4000K 129lm LED driver INOX IP44 110-240V A++ [PX-0251-INO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 6,2
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 129
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 110-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.