Stenska svetilka FORLIGHT CUBE 2x 35W GU10 SI pravokotno 90x100x220mm IP44 220-240V A++ - E [PX-0056-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: siva
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 90x100x220
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.