• Domov
  • Stebriček LEGRAND obojestranski 2700 - 3900mm 45mm BE
E-katalog

Stebriček LEGRAND obojestranski 2700 - 3900mm 45mm BE [653030]

ŠIFRA 2803115 EAN 3414971194830 LEGRAND 653030
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEGRAND
  • Izvedba: obojestranski
  • Višina stolpca (mm): 2700 - 3900
  • Širina pokrova (mm): 45
  • Barva stolpca: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.