Stanovanjski ventilator VORTICE žaluzija PIR fi 120mm 230V BE IPX4 PVC 175m3/h kroglični ležaj [11784 - M 120/5" A PIR LL]
- Linija izdelkov: VORTICE
- Izvedba sestave: žaluzija PIR
- Nazivna velikost (mm): fi 120
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 175
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.