Stanovanjski ventilator MTG N Standard fi 120mm 230V BE IPX4 PVC 190m3/h [17739 - MTG A120 N]
- Linija izdelkov: MTG
- Izvedba sestave: Dvojni bit
- Nazivna velikost (mm): fi 120
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IPX4
- Material ohišja: Umetna masa
- Količina pretoka zraka (m3/h): 190
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.