Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 Multimedijska N/O BE 2vrst 12M 328mm 386mm 108mm [135802 - N/O BV]
ŠIFRA 2806356
EAN 3838629802715
LEGRAND
135802 - N/O BV
MULTIMEDIJSKA OMARICA PRACTIBOX S
Nadometna BE 2vrst 12M 328mm 386mm 108mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRACTIBOX3
- Način montaže: Nadgradna montaža
- Barva: v beli barvi
- Število vrst (vrst): 2
- Širina v številu modularnih razmakov: 12
- Širina (mm): 328
- Višina (mm): 386
- Globina (mm): 108
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.